| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4022970 Herst.-Nr.: 72405 EAN/GTIN: 4050623704218 |
| |
|
| | |
| ASW Kraftschrauber-Einsatz 1/2" T40 Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Weitere Informationen: | | Größe: | T 40 | Material: | Spezialwerkzeugstahl, vergütet | Kugelkopf: | Nein | Rändelung: | Nein | Veredelung: | Sandgestrahlt | SB-Verpackt: | Nein | Antriebsform: | Innen-4-kant | Gesamtlänge: | 55 mm | Abtriebsprofil: | TORX® | Antriebsgröße: | 1/2 in | Außendurchmesser Antrieb: | 25 mm | Für Schraubengröße: | M6 - M7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftschraubereinsatz TORX Innen, Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Innen, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, kraftschraubereinsatz 1/2 asw, kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant 1/2 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,24* | € 6,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,31* | € 6,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,31* | € 6,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,33* | € 6,97* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,84* | € 8,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|