Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 35 mm Nr. 780C/2, für Bits 1/4", Antrieb: 1/2" Vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 35 mm Nr. 780C/2, für Bits 1/4", Antrieb: 1/2" Vierkant Bit-Adapter 1/2" für 5/16"-Bits 25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 35 mm Nr. 780C/2, für Bits 1/4", Antrieb: 1/2" Vierkant Bit-Adapter 1/2" für 5/16"-Bits 25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 35 mm Nr. 780C/2, für Bits 1/4", Antrieb: 1/2" Vierkant Bit-Adapter 1/2" für 5/16"-Bits 25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 35 mm Nr. 780C/2, für Bits 1/4", Antrieb: 1/2" Vierkant Bit-Adapter 1/2" für 5/16"-Bits 25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 35 mm Nr. 780C/2, für Bits 1/4", Antrieb: 1/2" Vierkant Bit-Adapter 1/2" für 5/16"-Bits 25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 35 mm Nr. 780C/2, für Bits 1/4", Antrieb: 1/2" Vierkant Bit-Adapter 1/2" für 5/16"-Bits 25mm Wera
Artikel-Nr.:
     223-4113071
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     780C/2
EAN/GTIN:
     4013288008008
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Steckschlüsseladapterbit

WERA Verbindungsteil mit Sprengring, 35 mm Nr. 780C/2, für Bits 1/4", Antrieb: 1/2" Vierkant

Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 5/16"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 8. Antrieb: 1/2"-Innenvierkant.

  • 1/2" Verbindungsteil
  • Geeignet für Bits mit 5/16" Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 2)
  • Mit 1/2" Innenvierkantantrieb
  • Mit Kugelfangrille



    Anwendung:Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 bzw. 5/16"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 8 und Wera Anschluss-Reihen 1 bzw. 2
    Antrieb:1/2"-Innenvierkant
    Weitere Informationen:
    Bitaufnahme:
    5/16 Zoll
    Maschinenaufnahme:
    1/2 Zoll
    Länge:
    35 mm
    Herstellerartikelnummer:
    05042715001
    Angebote (21)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 7,08*
    € 10,53*
    7 Tage
    81
    1
    € 4,95*
    ab € 7,92*
    € 10,65*
    2 Tage
    81
    1
    € 6,90*
    ab € 8,28*
    € 11,18*
    1 Tag
    81
    10
    Frei Haus
    ab € 9,00*
    € 11,37*
    Lager 223
    7
    1
    € 8,50*
    ab € 10,52*
    € 14,11*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wera
    05042705001
    ab € 7,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.