Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abziehvorrichtung Mod. 18-2, für Trennvorrichtung 17-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abziehvorrichtung Mod. 18-2, für Trennvorrichtung 17-2 Abziehvorrichtung Größe 260-200/250mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abziehvorrichtung Mod. 18-2, für Trennvorrichtung 17-2 Abziehvorrichtung Größe 260-200/250mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abziehvorrichtung Mod. 18-2, für Trennvorrichtung 17-2 Abziehvorrichtung Größe 260-200/250mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Abziehvorrichtung Mod. 18-2, für Trennvorrichtung 17-2 Abziehvorrichtung Größe 260-200/250mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     223-4114963
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44610
EAN/GTIN:
     4021176075759
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Abziehvorrichtung Mod. 18-2, für Trennvorrichtung 17-2

Abziehvorrichtung Modell 18

Ausführung: Einzeln, passend zu Trennvorrichtung Bestell-Nr. 6928.

Anwendung: Zur Verbindung mit den Trennvorrichtungen Bestell-Nr. 6928 werden die Zugbolzen in die Gewindelöcher der Trennbacken geschraubt.
Weitere Informationen:
Modell:
18-2
Anwendung:
Zur Verbindung mit Trennvorrichtung Modell 17-2
SB-Verpackt:
Nein
Trennkralle:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Krallenfüße:
Nein
Zugbolzenlänge:
250 mm
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Seitliche Spannzwinge:
Nein
Zugbolzenabstand max.:
200 mm
Zugbolzenabstand min.:
60 mm
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
automatische Selbstspannung:
Nein
automatische Selbstjustierung:
Nein
automatische Selbstverriegelung:
Nein
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 100,89*
€ 122,33*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 101,18*
€ 122,37*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 102,41*
€ 123,16*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 99,05*
€ 123,24*
Lager 223
10
Frei Haus
ab € 130,63*
€ 153,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
18-0
ab € 36,96*
Ähnlich
Kukko
18-1
ab € 66,99*
Ähnlich
Kukko
18-3
ab € 166,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.