Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf
>
Artikel
WERA Hex-Plus Sechskant-Winkelschraubendreher, lang Edelstahl, mit Kugelkopf, 4 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
Product Content
Lager 223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-4115216
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
3950PKLSW4,0
EAN/GTIN:
4013288111302
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
WERA Hex-Plus Sechskant-Winkelschraubendreher, lang Edelstahl, mit Kugelkopf, 4 mm
Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innensechskantschrauben von Wera. Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch "um die Ecke" geschraubt werden kann.
Edelstahlwinkelschlüssel mit der notwendigen Härte verhindern Fremdrost.
Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.
Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum "Runddrehen". Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!
Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.
Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die "Take it easy"-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.
Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
Edelstahl-Winkelschlüssel vermeiden Fremdrost in Edelstahlschrauben
Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Metrisch
Anwendung:
Innensechskantschrauben
Ausführung:
Edelstahl
Abtrieb:
Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4 mm
Schenkellänge:
137 x 24 mm
Herstellerartikelnummer:
05022704001
... >
Werkzeuge
>
Winkelschraubendreher
>
Winkelschraubendreher einzeln
Weitere Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
,
Inbusschlüssel
,
Innensechskant-Stiftschlüssel
,
Sechskantschlüssel
,
Sechskantstiftschlüssel
,
Sechskantwinkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel (Innensechskant)
,
Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf
,
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant)
,
Inbus-Schraubendreher
,
Inbus-Schraubenzieher
,
Inbusschraubendreher
,
Inbusschraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher
,
Innensechskant-Schraubenzieher
,
Innensechskantschraubendreher
,
Innensechskantschraubenzieher
,
innensechskant-schraubendreher wera
,
inbus schraubendreher
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,10*
Lager 4682
1 Tag
62
1
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 3,25*
Lager 4012
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 3,28*
Lager 7
3 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 2,46*
€ 3,35*
Lager 223
1 Tag
8
1
€ 8,50*
ab € 2,72*
€ 3,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, Hex-Plus, 10.0 mm, 05022709001
Wera
05022709001
€ 8,83*
Ähnlich
Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, Hex-Plus, 8.0 mm, 05022708001
Wera
05022708001
€ 5,58*
Ähnlich
Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl, Hex-Plus, 3/32 Zoll, 05022710001
Wera
05022710001
€ 4,63*
Ähnlich
WERA Winkelschlüssel 3950 PKL metrisch Edelstahl 1.5x90 mm 05022700001
Wera
05022700001
€ 3,19*
Ähnlich
WERA Winkelschlüssel 3950 PKL metrisch Edelstahl 2.5x112 mm 05022702001
Wera
05022702001
€ 2,91*
Ähnlich
WERA Winkelschlüssel 3950 PKL metrisch Edelstahl 2x101 mm 05022701001
Wera
05022701001
€ 3,00*
Ähnlich
WERA Winkelschlüssel 3950 PKL metrisch Edelstahl 3x123 mm 05022703001
Wera
05022703001
€ 2,84*
Ähnlich
WERA Winkelschlüssel 3950 PKL metrisch Edelstahl 5x154 mm 05022705001
Wera
05022705001
€ 3,55*
Ähnlich
WERA Winkelschlüssel 3950 PKL metrisch Edelstahl 6x172 mm 05022706001
Wera
05022706001
€ 4,58*
Ähnlich
RS PRO metrisch Innensechskant-Schlüssel, 5-er Satz 4mm L-Form lang
RS Pro
735093
€ 1,342*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.