Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALDER Ersatzschlagkopf aus Plastik, rot für Simplex-Schonhammer 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Ersatzschlagkopf aus Plastik, rot für Simplex-Schonhammer 30 mm Schonhammerkopf SIMPLEX Plastik 30mm HALDER
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Ersatzschlagkopf aus Plastik, rot für Simplex-Schonhammer 30 mm Schonhammerkopf SIMPLEX Plastik 30mm HALDER
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Ersatzschlagkopf aus Plastik, rot für Simplex-Schonhammer 30 mm Schonhammerkopf SIMPLEX Plastik 30mm HALDER
Artikel-Nr.:
     223-4116727
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3206030
EAN/GTIN:
     4030618301059
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf

HALDER Ersatzschlagkopf aus Plastik, rot für Simplex-Schonhammer 30 mm

Schlagkopf für Schonhammer Simplex aus rotem Plastik

Hart, aus rotem Plastik, fett- und ölbeständig.
Ideal für Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Karosseriebau, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, das Setzen von Planblocksteinen und Gerüstbau.
Weitere Informationen:
D:
30
Einsatz:
Plastik, rot
Nennmaß:
D=30 mm
Kopffarbe:
rot
Kopfhärte:
hart
SB-Verpackt:
0
Für Kopfdurchmesser:
30 mm
Kopfmaterial:
Plastik
RoHS-konform:
ja
REACH konform:
ja
Beständigkeit:
Fett- und ölbeständig
Präferenzursprung:
CE
Konfliktmineralien frei:
ja
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 2,39*
8 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,43*
6 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 1,83*
€ 2,43*
2 Tage
59
1
€ 7,90*
ab € 1,84*
€ 2,43*
Lager 223
56
1
€ 8,50*
ab € 2,35*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.