| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4118549 Herst.-Nr.: 53-12 EAN/GTIN: 4021176342646 |
| |
|
| | |
| KUKKO Stehbolzen-Ausdreher Mod. 53-12, für Bolzen 12 mm Stehbolzen-Aus- und Eindreher Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Die Betätigung kann mittels 21-mm-Ringschlüssel oder 1/2"-Steckschlüssel erfolgen. Weitere Informationen: | | Modell: | 53-12 | Material: | Chrom-Vandium-Stahl | Anwendung: | Zum beschädigungsfreien Aus- und Eindrehen von Stehbolzen | SB-Verpackt: | Nein | Antriebsform: | Außen-6-kant | Spannbereich max.: | 12 mm | Sechskant-Schlüsselweite: | 21 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 37,70* | € 45,36* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 37,43* | € 45,37* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,52* | € 45,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,94* | € 45,96* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 48,96* | € 58,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|