Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4210217 Herst.-Nr.: 3532115 EAN/GTIN: 4003773035121 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Elektronik-Greifzange 115mm spitz-runde Backen 35 32 115 Elektronik-GreifzangePräzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. runde, spitze Backen. Backenlänge (B): 22,5 mm Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5 mm Spitzenbreite (E): 2,0 mm Spitzendicke (F): 1,0 mm Kopfbreite (A): 11,0 mm- Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- zum Greifen, Halten und Biegen
- durchgestecktes Präzisionsgelenk
- glatt geschliffene Greifflächen
- Kanten sorgfältig entgratet
- reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
Weitere Informationen: | | Ausführung: | spitz-runde Backen zum Anbiegen von Drahtösen | Länge: | 115 mm | Backenlänge: | 22,5 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 35 32 115 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikrundzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Rundzange, elektronik-spitzzange knipex gerade, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange knipex |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,63* | € 22,38* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,66* | € 22,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,88* | € 22,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,14* | € 22,95* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 23,34* | € 27,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|