Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4211037 Herst.-Nr.: 4421J11 EAN/GTIN: 4003773022886 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Sicherungsringzange gebogen J 11 innen 130mm 12-25mm Nr. 44 21 J11 44 21 J11 SicherungsringzangeKräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. DIN 5256 D; 90° gewinkelte Backen. Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 12 – 25 mm Spitzen (Durchmesser): Ø 1,3 mm- kräftige Form, geschmiedet
- abrutschhemmende, stabile Spitzen
Weitere Informationen: | | Größe: | J 11 | Bohrungs-Ø: | 12-25 mm | Länge: | 130 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 44 21 J11 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,27* | € 11,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,23* | € 11,46* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,44* | € 11,69* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 10,01* | € 11,71* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,35* | € 14,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|