Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4211053 Herst.-Nr.: 7131200 EAN/GTIN: 4003773042327 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Bolzenabschneider Mini Nr.7131 200mm, gelenknahe Schneidaussparung 71 31 200 KNIPEX CoBolt®Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht. Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 5,2 mm. Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion. Mit Aussparung zum leichteren Schneiden von dickeren Drähten. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 6 mm Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,2 mm Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0 mm Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,6 mm- mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht
- schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 5,2 mm
- besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
- mit Aussparung zum leichteren Schneiden von dickeren Drähten
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
- Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | weicher Draht: | 6 mm | mittelharter Draht: | 5,2 mm | harter Draht: | 4 mm | Pianodraht: | 3,6 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 71 31 200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, Ersatzmesserkopf für Bolzenschneider, Ersatzmesserpaar für Bolzenschneider, Ersatzschneidkopf für Bolzenschneider, Messerkopf für Bolzenschneider, Mittenschneider, mittenschneider knipex, bolzenschneider |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,76* | € 27,70* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,89* | € 27,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,15* | € 28,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,81* | € 28,81* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 28,65* | € 34,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|