Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY C-Schraubzwinge 150x95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY C-Schraubzwinge 150x95mm C-Schraubzwinge Stahl Gr.4 150mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY C-Schraubzwinge 150x95mm C-Schraubzwinge Stahl Gr.4 150mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY C-Schraubzwinge 150x95mm C-Schraubzwinge Stahl Gr.4 150mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY C-Schraubzwinge 150x95mm C-Schraubzwinge Stahl Gr.4 150mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY C-Schraubzwinge 150x95mm C-Schraubzwinge Stahl Gr.4 150mm BESSEY
Artikel-Nr.:
     223-4410046
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SC150
EAN/GTIN:
     4008158019222
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge

BESSEY C-Schraubzwinge 150x95mm

Spannkraft bis zu 22.000 N
Gesenkgeschmiedet
Weitere Informationen:
Spannweite:
150mm | 6"
Ausladung:
95mm | 3  3/4"
Spannkraft:
18000N
Rabattgruppe (1000):
V2
Nettogewicht:
2,35kg
Stück/VPE:
10
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 46,27*
€ 52,25*
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 42,82*
€ 54,29*
4 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 44,20*
€ 56,06*
1
€ 4,90*
ab € 42,93*
€ 56,10*
Lager 223
22
1
€ 8,50*
ab € 56,82*
€ 71,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CDF403C
ab € 16,82*
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.