Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRÜCK Handhobel RALI 105 EVO Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BRÜCK BRÜCK Handhobel RALI 105 EVO Kunststoff Handhobel RALI 105 EVO inkl. 4 Ersatzm. BRÜCK
Artikeldetailsicht BRÜCK BRÜCK Handhobel RALI 105 EVO Kunststoff Handhobel RALI 105 EVO inkl. 4 Ersatzm. BRÜCK
Artikeldetailsicht BRÜCK BRÜCK Handhobel RALI 105 EVO Kunststoff Handhobel RALI 105 EVO inkl. 4 Ersatzm. BRÜCK
Artikel-Nr.:
     223-4410512
Hersteller:
     Karl Brück
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033564133293
Suchbegriffe:
Ralihobel

BRÜCK Handhobel RALI 105 EVO Kunststoff

Einhandhobel RALI 105 EVOLUTION
• Werkzeugkörper aus Metall
• Handgriffe aus Kunststoff
• Hobelsohle aus einzelnen Lamellen
• Kein Schärfen und Abziehen des Hobeleisens erforderlich
• Stufenlose Regulierungsmöglichkeit der Spanabnahme
• Verwendbar als Putz-, Schlicht- und Schrupphobel
• Magazin für Ersatz-Wendemesser im Griff

Lieferung: Mit 4 Wendemessern.
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Eisenbreite:
48 mm
SB-Verpackt:
Nein
Schlagknopf:
Nein
Lieferumfang:
mit 4 Wendemessern
Material Korpus:
Metall
Material Hobelhorn:
Kunststoff
Einstellung der Spanabnahme:
stufenlos
Magazin für Ersatz-Hobeleisen:
Nein
Hobeleisen gebrauchsfertig geschärft:
Ja
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 96,18*
€ 119,86*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 100,09*
€ 122,28*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 100,31*
€ 122,41*
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 97,83*
€ 123,34*
Lager 223
6
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 179,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.