Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4610170 Herst.-Nr.: 62017834 EAN/GTIN: 4007220470534 |
| |
|
| | |
| Schruppscheibe E 180-8 PSF STEEL Schruppscheibe PSF STEEL Ausführung: Mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten. PSF STEEL Korund (A), mittelhart. Gute Standzeit und hohe Schleifleistung. Weitere Informationen: | | Ø x Stärke: | 180 x 8,3 mm | Tellerform: | gekröpft | max. Drehzahl: | 8500 min-1 | Stahl: | empfohlen | Guss: | bedingt geeignet | Herstellerartikelnummer: | E178-8 A30PPSF |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,59* | € 3,65* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,61* | € 3,70* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,69* | € 3,75* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,63* | € 3,80* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 3,49* | € 5,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|