Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Schleifscheibe-Abrichtstein 150x50x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe-Abrichtstein 150x50x25mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe-Abrichtstein 150x50x25mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe-Abrichtstein 150x50x25mm
Artikel-Nr.:
     223-4610761
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SA1505025
EAN/GTIN:
     4037073003825
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein

MÜLLER Schleifscheibe-Abrichtstein 150x50x25mm

Schleifscheiben-Abrichtstein

Ausführung: Rechteckiger, großkörniger Silicium-Carbid-Block.

Anwendung: Zum Abrichten von Schleifscheiben oder zum Grobschleifen von Stahl, Eisen, Granit und Kunststein.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
50 mm
Länge:
150 mm
Kornart:
Silicium-Carbid
Körnung:
16
Anwendung:
Zum Grobschleifen von Stahl, Eisen, Granit und Kunststein
SB-Verpackt:
Nein
Einsatzbereich:
Zum Abrichten von Schleifscheiben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
20
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,14*
2 Tage
111
1
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 5,54*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,84*
€ 5,55*
1 Tag
116
1
€ 7,90*
ab € 3,87*
€ 5,61*
Lager 223
111
1
€ 8,50*
ab € 4,93*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.