Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifstift DKU-A 1,0/3 D 126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Diamant-Schleifstift DKU-A 1,0/3 D 126 Schleifstift Diamant D126Kugelform 1x3mm Pferd
Artikeldetailsicht PFERD Diamant-Schleifstift DKU-A 1,0/3 D 126 Schleifstift Diamant D126Kugelform 1x3mm Pferd
Artikeldetailsicht PFERD Diamant-Schleifstift DKU-A 1,0/3 D 126 Schleifstift Diamant D126Kugelform 1x3mm Pferd
Artikel-Nr.:
     223-4611596
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     36201010
EAN/GTIN:
     4007220258637
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)

Diamant-Schleifstift DKU-A 1,0/3 D 126

Diamant-Schleifstift, Kugelform

Ausführung: In galvanischer Belegung, zum schnellen Abtragen besonders gut geeignet. Universalkörnung D 126 mittel nach FEPA-Norm.

Anwendung: Zum Werkzeug- und Produktionsschleifen von harten Werkstoffen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit Trockenschliff 8–18 m/s, Nassschliff 15–25 m/s.

Hinweis: Zur Vermeidung von thermischen Randzonenschädigungen der Werkstücke und zur Verlängerung der Standzeit des Werkzeuges empfehlen wir den Einsatz von Kühlschmierstoffen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Konturen und rückseitigen Entgraten sowie zum Gravieren.
Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Guss:
empfohlen
Hartmetall:
empfohlen
NE-Metall:
bedingt geeignet
Metall, hochwarmfest:
bedingt geeignet
Ferrit:
bedingt geeignet
Keramik:
empfohlen
Glas:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
DKU-A 1,0 /3D126
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
187
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,58*
€ 9,25*
1 Tag
15
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,77*
€ 9,47*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 7,46*
€ 9,51*
1 Tag
14
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 9,63*
Lager 223
14
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 10,18*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.