Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Stahldrahtbürste 5-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stahldrahtbürste 5-reihig Stahldrahtbürste 5rhg. FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stahldrahtbürste 5-reihig Stahldrahtbürste 5rhg. FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-4623125
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784789677
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

FORTIS Stahldrahtbürste 5-reihig

Drahthandbürste, Stahldraht
• Körper aus Holz
• Stahldraht, glatt
• Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten
Weitere Informationen:
Anwendung:
Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten
Besatzart:
glatt
Besatztiefe:
25 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
295 mm
Anzahl Reihen:
5
Arbeitslänge:
145 mm
Besatzstärke:
0.35 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht
Mit Aufhängeloch:
Ja
Abgerundete Kanten:
Nein
Bürstenkörpermaterial:
Holz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
240
10
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,08*
7 Tage
244
1
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,31*
1
€ 9,80*
ab € 0,874*
€ 1,364*
1 Tag
240
20
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,40*
Lager 223
238
1
€ 8,50*
ab € 1,03*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.