| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4711103 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784264297 |
| |
|
| | |
| FORMAT Kurzbohrer DIN1897 VA HSSE 10,50mm Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 1897. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar. Hinweis: Auch als Satz erhältlich. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Ausführung: | dampfangelassen | Ø h8: | 10,5 mm | Spirallänge: | 43 mm | Gesamtlänge: | 89 mm | INOX ferrit./martens. f: | 0,125 mm/U | Stahl: | 40 | 30 | 16 | INOX ferrit./martens.: | 18 | INOX austenitisch: | 14 | Guss GG/GTS: | 30 | Guss GGG: | 24 | Titan > 850 N/mm²: | 10 | Gehärteter Stahl: | 4 | Beschichtung: | dampfbehandelt | Herstellerartikelnummer: | 4317784264297 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,88* | € 5,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,85* | € 5,54* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,89* | € 5,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,90* | € 5,61* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,51* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|