Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Kurzbohrer DIN 1897 VA TiN 13,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 1897 VA TiN 13,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 1897 VA TiN 13,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 1897 VA TiN 13,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 1897 VA TiN 13,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 1897 VA TiN 13,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 1897 VA TiN 13,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 1897 VA TiN 13,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 1897 VA TiN 13,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 1897 VA TiN 13,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 1897 VA TiN 13,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 1897 VA TiN 13,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kurzbohrer DIN 1897 VA TiN 13,0mm
Artikel-Nr.:
     223-4711224
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784265522
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897

FORMAT Kurzbohrer DIN 1897 VA TiN 13,0mm

Kurzbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS Co5, DIN 1897, Typ INOX.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal.

Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconel und Nimonic verwendbar.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø h8:
13 mm
Spirallänge:
51 mm
Gesamtlänge:
102 mm
INOX ferrit./martens. f:
0,16 mm/U
Stahl:
44 | 33 | 22
INOX ferrit./martens.:
20
INOX austenitisch:
15
INOX duplex:
18
Guss GG/GTS:
35
Guss GGG:
27
Titan > 850 N/mm²:
11
Gehärteter Stahl:
4
Beschichtung:
TiN
Herstellerartikelnummer:
4317784265522
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 18,12*
€ 24,45*
5 Tage
8
€ 4,79*
ab € 19,10*
€ 25,77*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 19,22*
€ 25,80*
3 Tage
9
€ 4,30*
ab € 19,60*
€ 26,77*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 21,65*
€ 28,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.