Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer DIN1897 HSSE TiN Typ INOX 13,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrer DIN1897 HSSE TiN Typ INOX 13,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE TiN Typ INOX 13,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE TiN Typ INOX 13,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE TiN Typ INOX 13,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE TiN Typ INOX 13,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE TiN Typ INOX 13,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE TiN Typ INOX 13,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE TiN Typ INOX 13,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE TiN Typ INOX 13,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE TiN Typ INOX 13,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE TiN Typ INOX 13,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784265522
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3010611300
EAN/GTIN:
     4317784265522
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 1897, Typ INOX. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconel und Nimonic verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
102 mm
Spirallänge:
51 mm
f:
0,160 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
44
Gusseisenwerkstoffe:
33
Ø h8:
13,00 mm
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
27
Stähle bis 1400 N/mm²:
18
Stähle bis 42 HRC:
14
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
22
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
11
Stähle bis 52 HRC:
4
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3010611300
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897, geschl., FORMAT, Bohrer, HSSCO, 1897, Format, TiN, Aufbohrer, Schneide, D1897, (nicht, lösbare, Schneide), Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Typ, nicht, Wendelbohrer, INOX, Metallbohrer, Spiralbohrer, DIN1897, profilgeschliffen, Stahlbohrer, HSS-Co., geschliffen, HSSE, HSS-E, 3010611300, 10611300
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 18,12*
€ 24,23*
Lager 7
4
€ 4,79*
ab € 19,13*
€ 25,61*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 19,16*
€ 25,65*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 19,62*
€ 26,71*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 21,68*
€ 28,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.