Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelfeile 800 150 H0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 800 150 H0 Angelfeilen, Breite: 18 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 4 mm, Gewicht [kg]: 0.996, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: Ansatzfeilen, flachstumpf, Schweizer Hieb: 0
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 800 150 H0 Angelfeilen, Breite: 18 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 4 mm, Gewicht [kg]: 0.996, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: Ansatzfeilen, flachstumpf, Schweizer Hieb: 0
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 800 150 H0 Angelfeilen, Breite: 18 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 4 mm, Gewicht [kg]: 0.996, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: Ansatzfeilen, flachstumpf, Schweizer Hieb: 0
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 800 150 H0 Angelfeilen, Breite: 18 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 4 mm, Gewicht [kg]: 0.996, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: Ansatzfeilen, flachstumpf, Schweizer Hieb: 0
Artikel-Nr.:
     223-4718533
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19300152
EAN/GTIN:
     4007220279663
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen

Angelfeile 800 150 H0

Ansatzfeile, flachstumpf

Ausführung: Form A, flachstumpf, rechteckig, mit Angel, von 3 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und zum Entgraten geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Schweizer Hieb:
0
Querschnitt:
18 x 4 mm
Herstellerartikelnummer:
800 150 H 0
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
12
€ 5,00*
ab € 8,64*
€ 10,97*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 10,99*
2 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 11,50*
12
€ 4,90*
ab € 8,78*
€ 11,59*
Lager 223
14
1
€ 8,50*
ab € 11,65*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.