Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelfeile 810 250 H0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 810 250 H0 Angelfeilen, Breite: 18 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 6 mm, Gewicht [kg]: 2.772, Länge: 250 mm, Länge [Inch]: 10 inch, Profil: Stiftenfeilen, normal, Schweizer Hieb: 0
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 810 250 H0 Angelfeilen, Breite: 18 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 6 mm, Gewicht [kg]: 2.772, Länge: 250 mm, Länge [Inch]: 10 inch, Profil: Stiftenfeilen, normal, Schweizer Hieb: 0
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 810 250 H0 Angelfeilen, Breite: 18 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 6 mm, Gewicht [kg]: 2.772, Länge: 250 mm, Länge [Inch]: 10 inch, Profil: Stiftenfeilen, normal, Schweizer Hieb: 0
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 810 250 H0 Angelfeilen, Breite: 18 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 6 mm, Gewicht [kg]: 2.772, Länge: 250 mm, Länge [Inch]: 10 inch, Profil: Stiftenfeilen, normal, Schweizer Hieb: 0
Artikel-Nr.:
     223-4718549
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19302252
EAN/GTIN:
     4007220279861
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen

Angelfeile 810 250 H0

Stiftenfeile, normal

Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel, von 2 Seiten gehauen. Schmalere Ausführung als die flachstumpfe Ansatzfeile.

Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Schweizer Hieb:
0
Querschnitt:
18 x 6 mm
Herstellerartikelnummer:
810 250 H 0
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
12
Frei Haus
ab € 18,11*
€ 21,85*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 21,90*
12
€ 4,90*
ab € 18,27*
€ 22,73*
5 Tage
42
12
Frei Haus
ab € 18,87*
€ 23,12*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 24,27*
€ 31,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.