Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelfeile 845 150 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 845 150 H2 Angelfeile rund 150mm Hieb 2 PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 845 150 H2 Angelfeile rund 150mm Hieb 2 PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 845 150 H2 Angelfeile rund 150mm Hieb 2 PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 845 150 H2 Angelfeile rund 150mm Hieb 2 PFERD
Artikel-Nr.:
     223-4718570
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19309154
EAN/GTIN:
     4007220280430
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Feilengriff
Feilenheft

Angelfeile 845 150 H2

Angelfeile, rund

Ausführung: Form F, rund, mit Angel sowie spitz zulaufend und umlaufend gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von präzisen Radien sowie zum Entgraten geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Schweizer Hieb:
2
Querschnitt:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
845 150 H 2
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,84*
€ 9,65*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 9,67*
6 Tage
55
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 9,67*
7 Tage
90
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 10,17*
Lager 223
29
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 10,47*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.