Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4718596 Herst.-Nr.: 19307156 EAN/GTIN: 4007220280188 |
| |
|
| | |
| Angelfeile 835 150 H4 Angelfeile, halbrund Ausführung: Form E, halbrund, mit Angel, spitz zulaufend und von 2 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten von rechtwinkligen und runden Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächen- bzw. Radienbearbeitungen einsetzbar. Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Schweizer Hieb: | 4 | Querschnitt: | 16 x 4,5 mm | Herstellerartikelnummer: | 835 150 H 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,71* | € 25,75* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,56* | € 25,81* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,66* | € 25,82* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,24* | € 26,49* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 28,86* | € 36,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|