Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelfeilen-Halter NFH 211-3 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Nadelfeilen-Halter NFH 211-3 K Schnellspannhefte, Gesamtlänge: 100 mm, Gewicht [kg]: 0.3, Passend für: Nadelfeilen-ø 3-4,5 mm, Passend für Angel-ø [mm]: 3-4,5
Artikeldetailsicht PFERD Nadelfeilen-Halter NFH 211-3 K Schnellspannhefte, Gesamtlänge: 100 mm, Gewicht [kg]: 0.3, Passend für: Nadelfeilen-ø 3-4,5 mm, Passend für Angel-ø [mm]: 3-4,5
Artikeldetailsicht PFERD Nadelfeilen-Halter NFH 211-3 K Schnellspannhefte, Gesamtlänge: 100 mm, Gewicht [kg]: 0.3, Passend für: Nadelfeilen-ø 3-4,5 mm, Passend für Angel-ø [mm]: 3-4,5
Artikel-Nr.:
     223-4718691
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12299004
EAN/GTIN:
     4007220267783
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilenhefte kunststoff pferd
feilengriffe kunststoff

Nadelfeilen-Halter NFH 211-3 K

Nadelfeilenhalter

Ausführung: Handlicher Feilengriff aus Kunststoff mit Federspannzange und Drehkopf zum Einstellen der Spannung.

Anwendung: Zum sicheren Führen und schnellen Spannen von Nadelfeilen.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
für Angel-Ø:
3-5 mm
Herstellerartikelnummer:
211-3K
Weitere Suchbegriffe: feilengriff pferd
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
279
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 15,00*
€ 17,38*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,09*
€ 17,50*
5 Tage
250
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,56*
€ 18,30*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,81*
€ 18,35*
Lager 223
43
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 20,09*
€ 24,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.