Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile nach DIN PF 1132 200 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1132 200 H2 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 13 mm, Form: dreikant, Gewicht [kg]: 1.045, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 4, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1132
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1132 200 H2 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 13 mm, Form: dreikant, Gewicht [kg]: 1.045, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 4, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1132
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1132 200 H2 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 13 mm, Form: dreikant, Gewicht [kg]: 1.045, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 4, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1132
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1132 200 H2 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 13 mm, Form: dreikant, Gewicht [kg]: 1.045, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 4, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1132
Artikel-Nr.:
     223-4731064
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11211207
EAN/GTIN:
     4007220541739
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant

Werkstattfeile nach DIN PF 1132 200 H2

Dreikantfeile mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung

Allgemeine Hinweise:
Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen.

Ausführung: DIN 7261, Form C, dreikant, spitz zulaufend und von 3 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar.

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Hieb:
2
Querschnitt:
15 mm
Herstellerartikelnummer:
11211207
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
20
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,57*
5 Tage
595
5
€ 4,30*
ab € 4,66*
€ 5,77*
2 Tage
102
1
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 5,81*
3 Tage
90
1
€ 4,79*
ab € 4,54*
€ 5,89*
Lager 223
102
1
€ 8,50*
ab € 5,81*
€ 7,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.