Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile nach DIN PF 1142 200 H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1142 200 H1 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 8 mm, Form: vierkant, Gewicht [kg]: 0.805, Hieb: 1, Inkl. Heft: FH 4, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1142
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1142 200 H1 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 8 mm, Form: vierkant, Gewicht [kg]: 0.805, Hieb: 1, Inkl. Heft: FH 4, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1142
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1142 200 H1 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 8 mm, Form: vierkant, Gewicht [kg]: 0.805, Hieb: 1, Inkl. Heft: FH 4, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1142
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1142 200 H1 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 8 mm, Form: vierkant, Gewicht [kg]: 0.805, Hieb: 1, Inkl. Heft: FH 4, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1142
Artikel-Nr.:
     223-4731084
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11212206
EAN/GTIN:
     4007220541791
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Holzraspel
Holzraspeln

Werkstattfeile nach DIN PF 1142 200 H1

Vierkantfeile mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung

Allgemeine Hinweise:
Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen.

Ausführung: DIN 7261, Form D, quadratisch und spitz zulaufend und von 4 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Feilen von Profilen.

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Hieb:
1
Querschnitt:
8 mm
Herstellerartikelnummer:
11212206
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 4,84*
2 Tage
51
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 4,84*
5 Tage
694
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,91*
€ 4,92*
3 Tage
46
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,83*
€ 5,00*
Lager 223
51
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,91*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.