Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantfeile DIN 7261 D 200 mm Hieb 1 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vierkantfeile DIN 7261 D 200 mm Hieb 1 Pferd
Vierkantfeile DIN 7261 D 200 mm Hieb 1 Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205510
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11212206
EAN/GTIN:
     4007220541791
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Holzraspel
Holzraspeln
Vierkantfeile mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung

Allgemeine Hinweise:
Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 zum Schruppen, Hieb 2 Halbschlicht/universell und Hieb 3 zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen.



Ausführung: DIN 7261, Form D , quadratisch und spitz zulaufend und von 4 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Feilen von Profilen.

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 zum Schruppen, Hieb 2 Halbschlicht/universell und Hieb 3 zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.

Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Hieb:
1
Blattstärke:
8 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
11212206
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Kabinettraspel, Treppenraspel, Angelfeile vierkant, Vierkantfeile, Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, flachfeile h1 200mm, flachfeile hieb 1, flachfeile pferd, 65500201, 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Feile, Feilen, Pferd, QR4026462, Werkstattfeile, Werkstattfeilen
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
51
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 4,81*
2 Tage
51
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 4,82*
5 Tage
694
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,94*
€ 4,88*
3 Tage
46
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,83*
€ 4,97*
1 Tag
490
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,86*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 96,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.