Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile nach DIN PF 1152 200 H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1152 200 H1 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 20 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 6 mm, Gewicht [kg]: 1.1, Hieb: 1, Inkl. Heft: FH 4/1, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1152
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1152 200 H1 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 20 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 6 mm, Gewicht [kg]: 1.1, Hieb: 1, Inkl. Heft: FH 4/1, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1152
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1152 200 H1 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 20 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 6 mm, Gewicht [kg]: 1.1, Hieb: 1, Inkl. Heft: FH 4/1, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1152
Artikel-Nr.:
     223-4731087
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11213206
EAN/GTIN:
     4007220541876
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen

Werkstattfeile nach DIN PF 1152 200 H1

Halbrundfeile, gerade Form, mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung

Allgemeine Hinweise:
Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen.

Ausführung: DIN 7261, Form E, halbrund und von 2 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar.

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Hieb:
1
Querschnitt:
20 x 6 mm
Herstellerartikelnummer:
11213206
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
20
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 5,96*
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 6,12*
5 Tage
118
5
€ 4,30*
ab € 4,99*
€ 6,18*
3 Tage
28
1
€ 4,79*
ab € 4,86*
€ 6,27*
Lager 223
28
1
€ 8,50*
ab € 6,27*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.