Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile nach DIN PF 1152 SP 150 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1152 SP 150 H2 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 16 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 4.5 mm, Gewicht [kg]: 0.645, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 3, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: 1152 SP
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1152 SP 150 H2 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 16 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 4.5 mm, Gewicht [kg]: 0.645, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 3, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: 1152 SP
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1152 SP 150 H2 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 16 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 4.5 mm, Gewicht [kg]: 0.645, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 3, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: 1152 SP
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1152 SP 150 H2 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 16 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 4.5 mm, Gewicht [kg]: 0.645, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 3, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: 1152 SP
Artikel-Nr.:
     223-4731107
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11235157
EAN/GTIN:
     4007220809891
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen

Werkstattfeile nach DIN PF 1152 SP 150 H2

Halbrundfeile, spitz zulaufend, mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung

Allgemeine Hinweise:
Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen.

Ausführung: DIN 7261, Form E, halbrund und von 2 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar.

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Hieb:
2
Querschnitt:
16 x 4,5 mm
Herstellerartikelnummer:
11235157
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
20
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 5,84*
5 Tage
122
5
€ 4,30*
ab € 4,74*
€ 6,11*
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 6,18*
3 Tage
27
1
€ 4,79*
ab € 4,62*
€ 6,29*
Lager 223
32
1
€ 8,50*
ab € 5,92*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.