Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile nach DIN PF 1152 SP 250 H3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1152 SP 250 H3 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 25 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 7 mm, Gewicht [kg]: 1.75, Hieb: 3, Inkl. Heft: FH 4/1, Länge: 250 mm, Länge [Inch]: 10 inch, Profil: 1152 SP
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1152 SP 250 H3 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 25 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 7 mm, Gewicht [kg]: 1.75, Hieb: 3, Inkl. Heft: FH 4/1, Länge: 250 mm, Länge [Inch]: 10 inch, Profil: 1152 SP
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1152 SP 250 H3 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 25 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 7 mm, Gewicht [kg]: 1.75, Hieb: 3, Inkl. Heft: FH 4/1, Länge: 250 mm, Länge [Inch]: 10 inch, Profil: 1152 SP
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1152 SP 250 H3 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 25 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 7 mm, Gewicht [kg]: 1.75, Hieb: 3, Inkl. Heft: FH 4/1, Länge: 250 mm, Länge [Inch]: 10 inch, Profil: 1152 SP
Artikel-Nr.:
     223-4731114
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11235258
EAN/GTIN:
     4007220809976
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen

Werkstattfeile nach DIN PF 1152 SP 250 H3

Halbrundfeile, spitz zulaufend, mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung

Allgemeine Hinweise:
Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen.

Ausführung: DIN 7261, Form E, halbrund und von 2 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar.

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Hieb:
3
Querschnitt:
25 x 7 mm
Herstellerartikelnummer:
11235258
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 9,18*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 9,53*
5 Tage
898
5
€ 4,30*
ab € 7,57*
€ 9,65*
3 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 7,41*
€ 9,70*
Lager 223
12
1
€ 8,50*
ab € 9,49*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.