Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Steckdosenverteiler 3xSchuko,2xCEE IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HEDI HEDI Steckdosenverteiler 3xSchuko,2xCEE IP44
Artikeldetailsicht HEDI HEDI Steckdosenverteiler 3xSchuko,2xCEE IP44
Artikeldetailsicht HEDI HEDI Steckdosenverteiler 3xSchuko,2xCEE IP44
Artikeldetailsicht HEDI HEDI Steckdosenverteiler 3xSchuko,2xCEE IP44
Artikel-Nr.:
     223-4797365
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003644014651
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
hedi mobiler steckdosenverteiler
steckdosen-kombination

HEDI Steckdosenverteiler 3xSchuko,2xCEE IP44

Steckdosenverteiler m.STATION
• Kunststoffgehäuse, glasfaserverstärkt
• Kabelqualität Neoprene
• Metallbügelgriff klappbar
• Abrundung der Seitenteile aus Gummi
• Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet
Anschluss-Modifikation: 3 x Schutzkontaktstecker 250 V, 2 x CEE 5 x 16 A
Weitere Informationen:
Kabel:
2,5 m H07 RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 400 V 16 A
Kabeltyp:
H07 RN-F 5G2,5
Anwendung:
Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
Schutzart:
IP 44
Kabelfarbe:
Schwarz
Absicherung:
ohne
Kabellänge:
2.5 m
SB-Verpackt:
Nein
Kabelqualität:
Neoprene
Kabelquerschnitt:
2,5 mm² mm²
Steckdosenanzahl:
5
Material Gehäuse:
Kunststoff, glasfaserverstärkt
Anschluss-Modifikation:
3 x Schutzkontaktstecker 250 V 2 x CEE 5 x 16 A
Spannung CEE-Steckdosen:
2 x 400, 5 x 16 A V
Spannung Schutzkontakt-Steckdosen:
3 x 250 V V
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination ip44
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,35*
€ 81,02*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 72,27*
€ 87,47*
3 Tage
9
€ 4,79*
ab € 73,37*
€ 88,82*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 73,85*
€ 89,58*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 98,17*
€ 115,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.