Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Briefkasten Comfort-Set weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Briefkasten Comfort-Set weiß
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Briefkasten Comfort-Set weiß
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Briefkasten Comfort-Set weiß
Artikel-Nr.:
     223-5850021
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003482326701
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss

BURG-WÄCHTER Briefkasten Comfort-Set weiß

Briefkasten-Set Comfort

Türbeschlag, Türtechnik

• Farbe: weiß
• Komfort-Tiefe 13 cm
• Mit integriertem Zeitungsfach, beidseitig geöffnet
• Einwurf Format DIN C4 (332 x 32 mm)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 13724
Basis:
Briefkasten
Farbe:
weiß
Höhe:
440 mm
Tiefe:
148 mm
Breite:
380 mm
Einwurf:
DIN C4
Material:
Stahl
Ergänzung:
mit Komforttiefe
Montageart:
Aufputz
Sicherheit:
erhöhter Schutz
Ausstattung:
mit Kipptüre
Oberfläche:
verzinkt
Einsatzbereich:
Gebäudeausstattung
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Korrosionsschutz:
sehr hoch
Anzahl Schlüssel:
2 St.
Einwurfklappenhöhe:
32 mm
Einwurfklappenbreite:
332 mm
Qualitätsbezeichnung:
Made in Germany
Anzahl der Briefkästen:
1 St.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,37*
€ 84,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,15*
€ 84,64*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 65,45*
€ 85,30*
€ 4,90*
ab € 72,06*
€ 94,76*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 88,06*
€ 110,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.