Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5862627 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042448913869 |
| |
|
| | |
| TESA Tesapack Abroller Comfort tesapack® 6400 Handabroller Comfort • Robuster und professioneller Handabroller • Manuell verstellbare Rollenbremse • Verdecktes Messer (Verletzungsschutz) • Weich-gummierter Griff • Max. Rollendurchmesser: 130 mm • Max. Breite bis 50 mm Lieferung: ohne Rolle Weitere Informationen: | | Höhe: | 375 | Tiefe: | 300 mm | Breite: | 1500 mm | Farbe Gestell/Farbe Ausstattung: | RAL5010 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (56) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 14,50* | € 17,28* | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 13,28* | € 17,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,69* | € 18,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,64* | € 19,01* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 29,79* | € 35,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|