Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4124 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 66 m Polyvinylchlorid (PVC) Braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4124 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 66 m Polyvinylchlorid (PVC) Braun
TESA 4124 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 66 m Polyvinylchlorid (PVC) Braun
Artikel-Nr.:
     776-KB0045
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00096-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gefahrgut-Verpackungsband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Braun
Band-Zweck
Bündelung, Abschluss, Verpackung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Materialien
Metall, Polycarbonat, Polypropylen, Holz
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Adhäsion (Stahl)
3.2 N/cm
Wetterfestigkeit
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
50 mm
Leistungen
Bruchdehnung
60 %
Zugfestigkeit
60 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,86*
5 Tage
2069
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,18*
€ 4,97*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,28*
17 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,30*
€ 5,41*
4 Tage
1260
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 5,45*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Rolle
ab 1440 Rollen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Rolle
ab 2880 Rollen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Rolle
ab 4320 Rollen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04682* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 174,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,67*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,83*
Zubehör
Storopack
43203
ab € 3,45*
Zubehör
Storopack
43202
ab € 2,24*
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,45*
Zubehör
k.A.
ab € 6,12*
Zubehör
k.A.
ab € 8,38*
Zubehör
Kroschke
KSI_90186
ab € 15,41*
Zubehör
tesa
60408-00000-00
ab € 3,27*
Zubehör
Kroschke
KSI_17664
ab € 19,24*
Zubehör
Gerlinger
41200395
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.