Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400x300x145mm / gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400x300x145mm / gelb
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400x300x145mm / gelb
Artikel-Nr.:
     223-5883293
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816837092
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400x300x145mm / gelb

Transportkasten TK 400/145-0, Wände/Boden geschlossen
• Aus Polypropylen, Lebensmittel geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen
• Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt
• Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen
• Ab einer Höhe von 210 mm mit Grifflochung
• Ohne Grifflochung
Abb. zeigt Farbe blau (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Höhe:
145 mm
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Auflast:
500 kg
Stapelbar:
Ja
Grifflochung:
Nein
Farbe/Lackierung:
gelb
Boden geschlossen:
Ja
Tragfähigkeit ca.:
35 kg
Wände durchbrochen:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,66*
€ 18,05*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 11,64*
€ 18,18*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.