Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400 x 300 x 145 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400 x 300 x 145 mm, gelb
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400 x 300 x 145 mm, gelb
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400 x 300 x 145 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-61221
Herst.-Nr.:
     4330816837092
EAN/GTIN:
     4330816837092
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Transportkasten TK 400/145-0, Wände/Boden geschlossen

Aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes. Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt. Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen (ab Höhe 210 mm mit Grifflochung). Wände und Boden geschlossen.

L x B x H: 400 x 300 x 145 mm. Traglast 35 kg. Auflast 500 kg. Ohne Grifflochung

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Wände durchbrochen:
Nein
Grifflochung:
Nein
Farbe/Lackierung:
gelb
Boden geschlossen:
Ja
Tragfähigkeit ca.:
35 kg
stapelbar:
Ja
Auflast:
500 kg
Traglast:
35
Hersteller:
LA-KA-PE
Farbe:
gelb
Höhe:
145
Breite:
300
Länge:
400
Weitere Suchbegriffe: stapelkasten kunststoff, stapel kasten, stapeltransportkasten gelb, Stapeltransportkasten 400x300x145 mm gelb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,72*
€ 17,34*
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 11,70*
€ 17,46*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.