| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5885123 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784443265 |
| |
|
| | |
| FORMAT Steckregal Anbaufeld 2000x1000x500mm Steckregalsystem Format, verzinkt • Oberfläche sendzimirverzinkt • Mit 4 MULTIplus Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 25 mm Lieferung: Mit vormontiertem Rahmen, ohne Bestückung. Verpackt in Grund- und/oder Anbauregaleinheiten inkl. Zubehör. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anbauregal | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 2000 mm | Fachlast: | 150 kg | Feldlast max.: | 1300 kg | Herstellerartikelnummer: | 4317784443265 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 121,93* | € 153,86* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,18* | € 153,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 124,64* | € 157,12* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,65* | € 172,53* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 140,91* | € 176,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|