Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal Anbaufeld 200x100x50cm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal Anbaufeld 200x100x50cm FORMAT
Steckregal Anbaufeld 200x100x50cm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4012-625371
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784443265
EAN/GTIN:
     4317784443265
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Steckregalsystem-Set, Anbauregal, verzinkt, Tiefe 400 mm

Steckregalsystem mit vormontierten Rahmen
Oberfl„che sendzimirverzinkt
4 MultiPlus Fachb”den mit 150 kg Belastung, h”henverstellbar im Raster von 25 mm
Komplett in Folie eingeschweiát
Verpackt in Grund- und Anbauregaleinheiten

Planungshinweis:
Planmaáe Anbauregal:
Gesamtbreite = Bodenbreite + 6mm
Gesamttiefe = Bodentiefe + 35 mm

4 MultiPlus Fachb”den mit 150 kg Fachlast, inklusive Zubeh”r,
H”he 2000 mm, Breite 1000 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Feldlast:
1300 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, multiplus regal, 30493534, Regalb”den
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17
€ 4,90*
ab € 121,73*
€ 152,82*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 115,73*
€ 152,83*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 124,40*
€ 156,30*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 136,49*
€ 171,20*
3 Tage
8
€ 9,95*
ab € 140,78*
€ 176,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.