Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal Anbaufeld 200x100x50cm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal Anbaufeld 200x100x50cm FORMAT
Steckregal Anbaufeld 200x100x50cm FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-625371
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784443265
EAN/GTIN:
     4317784443265
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Steckregalsystem-Set, Anbauregal, verzinkt, Tiefe 400 mm

Steckregalsystem mit vormontierten Rahmen
Oberfl„che sendzimirverzinkt
4 MultiPlus Fachb”den mit 150 kg Belastung, h”henverstellbar im Raster von 25 mm
Komplett in Folie eingeschweiát
Verpackt in Grund- und Anbauregaleinheiten

Planungshinweis:
Planmaáe Anbauregal:
Gesamtbreite = Bodenbreite + 6mm
Gesamttiefe = Bodentiefe + 35 mm

4 MultiPlus Fachb”den mit 150 kg Fachlast, inklusive Zubeh”r,
H”he 2000 mm, Breite 1000 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Feldlast:
1300 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, multiplus regal, 30493534, Regalb”den
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 121,93*
€ 153,86*
Lager 6C8MS
20
Frei Haus
ab € 115,18*
€ 153,87*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 124,64*
€ 157,12*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 136,65*
€ 172,53*
3 Tage
10
€ 9,95*
ab € 140,91*
€ 176,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.