Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F + D Bank Modell 'Borkum' 2000mm / 4-Sitzer / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht F + D F + D Bank Modell 'Borkum' 2000mm / 4-Sitzer / weiß
Artikeldetailsicht F + D F + D Bank Modell 'Borkum' 2000mm / 4-Sitzer / weiß
Artikel-Nr.:
     223-5885967
Hersteller:
     F + D
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007248313219
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

F + D Bank Modell 'Borkum' 2000mm / 4-Sitzer / weiß

Ruhebank BORKUM

• 4-Sitzer: 3 Untergestelle
• Material: Kunststoff, 13 Mehrkammerprofile 50 x 30 mm
• Wetterfest, für Innen- und Außenbereich

Lieferung: Zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt eingeschrumpft im Einzelkarton mit Aufbauanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Farbe:
weiß
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
58
Frei Haus
ab € 177,90*
€ 221,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,24*
€ 223,33*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 187,98*
€ 228,71*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 182,26*
€ 231,48*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 244,20*
€ 296,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,69*
€ 353,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,08*
€ 347,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,36*
€ 324,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,91*
€ 321,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,20*
€ 290,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66002
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.