TOPSTAR Drehstuhl Open Base 10 Royalblau
Bürodrehstuhl Open Base 10
• Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), DIN EN 1335 Teil 1–3
• Netzrückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Lendenwirbelstütze und dreidimensionalem, beweglichem Body-Balance-Gelenk
• Relax-Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, mit extragroßem Öffnungswinkel, Körpergewicht einstellbar, in vorderster Position arretierbar
• Ergonomischer Muldensitz
• Untergestell bestehend aus formschönem Aluminium-Fußkreuz, alusilber, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
• Bezugsstoff Sitz Softex/Lehne mit Netz
Hinweis: Optionales Zubehör gegen Aufpreis
• Armlehnen: Typ R silber starr/ Typ T2 schwarz höhenverstellbar
• Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 11-mm-Stift, Rollen-Ø 60 mm
• Standard-Teppichbodenrollen 11 mm
| |
Sitztiefe: | 460 mm |
Muldensitz: | Ja |
Sitzbreite: | 480 mm |
Farbe Bezug: | royalblau |
Standardsitz: | Nein |
Mit Armlehnen: | Nein |
Armlehnen starr: | Nein |
Farbe Fußkreuz: | alusilber |
Mit Kopfstütze: | Nein |
Bandscheibensitz: | Nein |
Tüv/GS geprüft: | Ja |
Komplett montiert: | Nein |
Sitzhöhe von bis: | 420-550 mm |
Material Fußkreuz: | Aluminium |
Rückenlehne Höhe: | 600 mm |
Material Bezug Sitz: | Softex |
Material Bezug Lehne: | Netz |
Anzahl: | 3 |
Armlehnen mit Auflage: | Nein |
Ausführung Halblehne: | Nein |
Ausführung Hochlehne: | Nein |
Punkt-Synchronmechanik: | Ja |
Armlehnen höhenverstellbar: | Nein |
Empfohlene Sitzzeit pro Tag: | 8 h |
Stufenlose Sitzhöhenverstellung: | Ja |
Rückenlehne in Höhe verstellbar: | Nein |
Armlehnen nachträglich montierbar: | Ja |
Rückenlehne in Neigung verstellbar: | 1 |
Laufrollen geeignet für harte Böden: | Nein |
Laufrollen geeignet für weiche Böden: | Ja |
Individuelle Körpergewichtseinstellung: | Ja |
Lastabhängig gebremste Sicherheitsrollen: | Ja |
Lendenwirbelstütze mechanisch verstellbar: | Ja |
Sitzhöhenverstellung über Sicherheitsgasfeder: | Nein |
Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze: | Ja |