Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5886724 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002390012263 |
| |
|
| | |
| MAUL Fußstütze Standard schwarz Fußstütze Standard • Bietet viel Platz durch große Stellfläche • Manuell per Hand in 2 Stufen höhenverstellbar und 6 Neigungswinkeln • Robust, bruchsicher und mit rutschhemmenden Gummi-Stellfüßen • Aus Kunststoff gefertigt • Höhe vorn/hinten: min.: 55/91 mm, max.: 65/138 mm • Maße Stellfläche BxT: 353x450 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | MAUL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,11* | € 21,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,22* | € 21,94* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 19,28* | € 23,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,56* | € 24,67* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 52,99* | € 61,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|