Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Drehstuhl Open Base 10 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPSTAR TOPSTAR Drehstuhl Open Base 10 schwarz TOPSTAR Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Artikeldetailsicht TOPSTAR TOPSTAR Drehstuhl Open Base 10 schwarz TOPSTAR Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Artikeldetailsicht TOPSTAR TOPSTAR Drehstuhl Open Base 10 schwarz TOPSTAR Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Artikeldetailsicht TOPSTAR TOPSTAR Drehstuhl Open Base 10 schwarz TOPSTAR Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Artikeldetailsicht TOPSTAR TOPSTAR Drehstuhl Open Base 10 schwarz TOPSTAR Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Artikeldetailsicht TOPSTAR TOPSTAR Drehstuhl Open Base 10 schwarz TOPSTAR Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Artikel-Nr.:
     223-5892300
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014296488073
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

TOPSTAR Drehstuhl Open Base 10 schwarz

Bürodrehstuhl Open Base 10
• Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), DIN EN 1335 Teil 1–3
• Netzrückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Lendenwirbelstütze und dreidimensionalem, beweglichem Body-Balance-Gelenk
• Relax-Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, mit extragroßem Öffnungswinkel, Körpergewicht einstellbar, in vorderster Position arretierbar
• Ergonomischer Muldensitz
• Untergestell bestehend aus formschönem Aluminium-Fußkreuz, alusilber, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
• Bezugsstoff Sitz Softex/Lehne mit Netz

Hinweis: Optionales Zubehör gegen Aufpreis
• Armlehnen: Typ R silber starr/ Typ T2 schwarz höhenverstellbar
• Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 11-mm-Stift, Rollen-Ø 60 mm
• Standard-Teppichbodenrollen 11 mm
Weitere Informationen:
Sitztiefe:
460 mm
Muldensitz:
Ja
Sitzbreite:
480 mm
Farbe Bezug:
schwarz
GS geprüft:
Ja
Standardsitz:
Nein
Mit Armlehnen:
Nein
Armlehnen starr:
Nein
Farbe Fußkreuz:
alusilber
Mit Kopfstütze:
Nein
Bandscheibensitz:
Nein
Komplett montiert:
Nein
Sitzhöhe von bis:
420-550 mm
Material Fußkreuz:
Aluminium
Rückenlehne Höhe:
600 mm
Material Bezug Sitz:
Softex
Material Bezug Lehne:
Polyester
Anzahl:
3
Armlehnen mit Auflage:
Nein
Ausführung Halblehne:
Nein
Ausführung Hochlehne:
Ja
Punkt-Synchronmechanik:
Ja
Armlehnen höhenverstellbar:
Nein
Empfohlene Sitzzeit pro Tag:
8 h
Stufenlose Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehne in Höhe verstellbar:
Nein
Armlehnen nachträglich montierbar:
Ja
Rückenlehne in Neigung verstellbar:
Ja
Laufrollen geeignet für harte Böden:
Nein
Laufrollen geeignet für weiche Böden:
Ja
Individuelle Körpergewichtseinstellung:
Ja
Lastabhängig gebremste Sicherheitsrollen:
Ja
Lendenwirbelstütze mechanisch verstellbar:
Ja
Sitzhöhenverstellung über Sicherheitsgasfeder:
Ja
Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,48*
€ 286,53*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,60*
€ 289,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 253,33*
€ 305,08*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 332,47*
€ 430,14*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 472,67*
€ 549,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,07*
€ 653,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,04*
€ 634,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,59*
€ 598,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,53*
€ 584,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,67*
€ 562,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,35*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,96*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,76*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,85*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.