Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gelenkkopf GE25-DO-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Gelenkkopf GE25-DO-2RS
Artikeldetailsicht INA INA Gelenkkopf GE25-DO-2RS
Artikel-Nr.:
     223-6012742
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     006652794-0000
EAN/GTIN:
     4012802533361
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager

INA Gelenkkopf GE25-DO-2RS

Gelenkkopf, GE25-DO-2RS, INA / ELGES

Radial-Gelenklager GE..-DO-2RS, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung

Abmessungen:

d: 25 mm
D: 42 mm
B: 20 mm

Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller:
GE25 DO 2RS, GE25.DO.2RS, GE25DO2RS
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
42 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
0,11 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
2
€ 4,90*
ab € 10,16*
€ 13,35*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 13,44*
2 Tage
277
1
€ 4,90*
ab € 11,22*
€ 14,94*
5 Tage
277
1
€ 5,99*
ab € 11,14*
€ 15,39*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 13,47*
€ 17,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.