| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6513291 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260199190142 |
| |
|
| | |
| PENKERT WIG-Schweißerhandschuh Nappa Typ 12, 35 Cm, Gr. 10 Schweißerhandschuh Ausführung: • Hochwertig verarbeiteter 5-Finger-Handschuh • Mit Pulsschutz • Mit langer Spaltlederstulpe Material: Innenhand Rindnarbenleder, Handrücken Rindspaltleder Länge: 350 mm Farbe: hellgrau Weitere Informationen: | | Ausführung: | Typ 12, Nappaleder | Größe: | 10 | Schutz nach: | EN 388 2.1.3.3. / EN 14116 4.1.3.X.3.X | Marke: | Neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,86* | € 14,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,69* | € 14,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,88* | € 15,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,27* | € 15,50* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 11,32* | € 15,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|