| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6522219 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163403395 |
| |
|
| | |
| RIMAG Autogen Zwillingsschlauch A 9x3,5 x S 6X5mm 10mtr Autogengarnitur/-Zwillingsgarnitur Acetylen- (9,0 x 3,5 mm) und Sauerstoffschlauch (6,0 x 5,0 mm), beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter G 1/4" R bzw. G 3/8" L. - Schläuche vulkanisiert Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Ausführung: | Autogenzwillingsgarnitur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,24* | € 58,90* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 45,16* | € 58,94* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,25* | € 67,84* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,90* | € 69,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,92* | € 80,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|