Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenzwillings-Garnitur10 m, (AC 9,0 x 3,5 mm) /(S 6,0 x 5,0 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autogenzwillings-Garnitur10 m, (AC 9,0 x 3,5 mm) /(S 6,0 x 5,0 mm)
Autogenzwillings-Garnitur10 m, (AC 9,0 x 3,5 mm) /(S 6,0 x 5,0 mm)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163403395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163403395
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Autogenzwillingsschlauch
Technischer Sauerstoffschlauch
autogenzwillingsschlauch 10m
Autogengarnitur/Autogenzwillingsgarnitur

• Acetylen- (9,0 x 3,5 mm) und Sauerstoffschlauch (6,0 x 5,0 mm), beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter G 1/4" R bzw. G 3/8" L Autogengarnitur(AG): Schläuche mit Schlauchverbinder Autogenzwillingsgarnitur(AZG): Schläuche vulkanisiert

Weitere Informationen:
Länge:
10 m
udf_EDE_Katalog:
26994603
Ausführung:
Autogenzwillingsgarnitur
Typ:
AZG
Schlauchlänge:
10 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: technischer sauerstoffschlauch, Garnituren, Autogen-/Zwillingsgarnitur, Autogengarnitur, Schlauchgarnitur, Autogenzwillingsgarnitur, Autogen-Garnitur, Garnitur, QR4030417, Zwillingsgarnitur, Autogen-Schlauchgarnitur, 4332163403395, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,24*
€ 58,90*
1 Tag
11
€ 8,50*
ab € 45,16*
€ 58,94*
€ 4,90*
ab € 52,25*
€ 67,84*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 55,90*
€ 69,75*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 64,92*
€ 80,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.