Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autog.zwill.garn. A 9x3,5x S 6x5mm 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autog.zwill.garn. A 9x3,5x S 6x5mm 10m
Autog.zwill.garn. A 9x3,5x S 6x5mm 10m
Artikel-Nr.:
     4012-129141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163403395
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Autogenzwillingsschlauch
Technischer Sauerstoffschlauch
technischer sauerstoffschlauch
Autogengarnitur/Autogenzwillingsgarnitur

• Acetylen- (9,0 x 3,5 mm) und Sauerstoffschlauch (6,0 x 5,0 mm), beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter G 1/4" R bzw. G 3/8" L

Autogengarnitur (AG): Schläuche mit Schlauchverbinder
Autogenzwillingsgarnitur (AZG): Schläuche vulkanisiert

Weitere Informationen:
Typ:
AZG
Schlauchlänge:
10 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4332163403395, Autogen-/Zwillingsgarnitur, Autogenzwillingsgarnitur, Garnitur, Garnituren, QR4030417
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 4,79*
ab € 45,22*
€ 57,40*
1 Tag
41
€ 8,50*
ab € 45,24*
€ 57,43*
€ 4,90*
ab € 56,42*
€ 72,78*
8 Tage
41
Frei Haus
ab € 59,27*
€ 73,98*
Lager 4012
41
€ 5,90*
ab € 65,16*
€ 81,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.