| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6523909 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816773628 |
| |
|
| | |
| RIMAG Spezialzange Gr. 2 Länge ca. 21 cm Spezialzange Der ideale Begleiter beim MAG-Schweißen. Spezialzange, stabile Ausführung, vielseitig einsetzbar. Weitere Informationen: | | Länge: | 210 mm | Funktion: | Schlackenhammer | Anzahl Funktionen: | 7 St. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,53* | € 49,70* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 37,54* | € 49,74* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,55* | € 66,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,06* | € 67,53* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,41* | € 68,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|