Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialzange Gr. 2 Länge ca. 21 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialzange Gr. 2 Länge ca. 21 cm
Spezialzange Gr. 2 Länge ca. 21 cm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816773628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816773628
Suchbegriffe:
MIG/MAG Spezialzange für Düsen
mig/mag spezialzange für düsen
Spezialzange

Mit 7 verschiedenen Funktionen: • Gas- und Stromdüsen montieren und demontieren • Seitenschneiderfunktion • Schlackenhammer • Entfernen von Schweißperlen an der Düse • Eichmaß für Drähte

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
ca. 210 mm | 210 mm
udf_EDE_Katalog:
26994672
Größe:
2
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Spezialzange, Brennerzange, Ablängzange, Schweißerzange, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,53*
€ 49,70*
2 Tage
21
€ 8,50*
ab € 37,54*
€ 49,74*
€ 4,90*
ab € 51,55*
€ 66,34*
3 Tage
21
€ 5,90*
ab € 54,06*
€ 67,53*
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 54,41*
€ 68,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.