Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialzange Größe 2 Länge ca. 21 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialzange Größe 2 Länge ca. 21 cm
Spezialzange Größe 2 Länge ca. 21 cm
Artikel-Nr.:
     4012-718643
Hersteller:
     RIMAG
Herst.-Nr.:
     4330816773628
EAN/GTIN:
     4330816773628
Suchbegriffe:
MIG/MAG Spezialzange für Düsen
mig/mag spezialzange für düsen
Spezialzange

• Stabile Ausführung
• Vielseitig einsetzbar, mit 7 verschiedenen Funktionen:
• Gas- und Stromdüsen montieren und demontieren
• Seitenschneiderfunktion

Weitere Informationen:
Größe:
2
Gesamtlänge:
210 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: 4330816773628, Spezialzange
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,53*
€ 49,70*
2 Tage
21
€ 8,50*
ab € 37,54*
€ 49,74*
€ 4,90*
ab € 51,55*
€ 66,34*
Lager 4012
21
€ 5,90*
ab € 54,06*
€ 67,53*
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 54,41*
€ 68,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.